Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld 250A UF53W5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-70189605
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF53W5
EAN/GTIN:
     3250611001621
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank

Wandlerfeld 250A UF53W5

Wandlerfeld,Univ.N,NAR NH1 SUT auf 40mm SasSyst, AAR Lasttrennsch. 250A
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
200 A
Anzahl der Verteilerreihen:
9
Breite:
750 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.105,98*
€ 2.289,35*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.118,21*
€ 2.305,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.183,37*
€ 2.387,50*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.367,97*
€ 2.576,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.696,12*
€ 2.902,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.305,15*
€ 2.743,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.277,06*
€ 2.709,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.189,30*
€ 2.605,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.143,31*
€ 2.550,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.118,21*
€ 2.520,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.