Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteraumtür belüftet R IP42 grau XSDMRV40612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XSDMRV40612 Geräteraumtür 178312 belüftet IP42 rechts 600x1200mm 178312
EATON XSDMRV40612 Geräteraumtür 178312 belüftet IP42 rechts 600x1200mm 178312
Artikel-Nr.:
     3518I-71575920
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178312
EAN/GTIN:
     4015081736461
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Geräteraumtür belüftet R IP42 grau XSDMRV40612

Geräteraumtür, sicher bis IP42, rechts anschlagbar, belüftet, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 650mm, Breite 1200mm, Farbe RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
1192 mm
Höhe:
640 mm
Tiefe:
34 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 276,60*
€ 322,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 277,42*
€ 322,86*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 282,35*
€ 326,94*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,38*
€ 346,48*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 305,85*
€ 353,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,32*
€ 383,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,83*
€ 379,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,12*
€ 364,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,90*
€ 354,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,60*
€ 329,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.