Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte feldhoch grau XTSZFFPC-W1350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-71577612
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     182506
EAN/GTIN:
     4015081774340
Suchbegriffe:
Frontplatte
eaton frontplatte

Frontplatte feldhoch grau XTSZFFPC-W1350

Frontabdeckung in Feldhöhe, IP55, B=1350mm
Weitere Informationen:
Breite:
1342 mm
Höhe:
1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 191,35*
€ 226,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 191,33*
€ 226,70*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 192,76*
€ 226,70*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,08*
€ 247,07*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 213,37*
€ 251,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,10*
€ 269,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,08*
€ 266,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.