| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8666829 Herst.-Nr.: 182506 EAN/GTIN: 4015081774340 |
| |
|
| | |
| Frontabdeckung in Feldhöhe, IP55, B=1350mm Breite: 1342 mm, Höhe: 1940 mm, geeignet für Gehäusebaubreite: 1350 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet für Gehäusebauhöhe: 2000 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTSZFFPC-W1350 | Ident Code: | 182506 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 196,33* | € 230,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 197,20* | € 231,28* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 195,79* | € 231,28* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,15* | € 245,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 212,10* | € 250,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|