| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-71578963 Herst.-Nr.: 3312815 EAN/GTIN: 4028177958388 |
| |
|
| | |
| Stahlblechtür SK 3312.815 SK IT Stahlblechtür, für VX IT, Mit Montageausschnitt für Kühlgerät 3312810, BT: 600x2000 mm, RAL 7035 Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Höhe: | 2000 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | Mit Entlüftung: | nein | Geeignet für Außenaufstellung: | nein | Mit Kabeleinführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 245,81* | € 294,34* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 245,09* | € 295,32* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 248,61* | € 297,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|