Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILENT Kanalventilator 3-PH 380-480V50/60Hz SKRD EC 500/80/50 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-76169089
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08179
EAN/GTIN:
     4010184081791
Suchbegriffe:
Kanalventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

SILENT Kanalventilator 3-PH 380-480V50/60Hz SKRD EC 500/80/50 B

Radial EC-Kanalventilator schallgedämpft, zur direkten Montage in rechteckiges Kanalsystem, Ventilator-Einheit herausschwenkbar. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitig genormten Kanal-Flanschprofilen, raumsparende Bauweise, schallabsorbierende Innenauskleidung mit 50mm starken Mineralfaserplatten hinterlegt. Servicefreundlich durch ausschwenkbare Motor-Laufrad-Einheit.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Volumenstrom:
10650 m³/h
Nennleistung:
2,42 kW
Schutzart (IP):
IP44
Richtung:
radial
Gewicht:
79500 g
Kanalbreite:
800 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.056,75*
€ 4.330,85*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.575,66*
€ 4.828,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.454,55*
€ 4.845,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.708,23*
€ 4.982,52*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.788,57*
€ 5.045,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.828,29*
€ 5.745,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.789,30*
€ 5.699,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.640,12*
€ 5.521,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.575,66*
€ 5.445,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.