| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6843036 Herst.-Nr.: SKRDEC500/80/50/...A EAN/GTIN: 4010184081791 |
| |
|
| | |
| Radial EC-Kanalventilator schallgedämpft, zur direkten Montage in rechteckiges Kanalsystem, Ventilator-Einheit herausschwenkbar. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitig genormten Kanal-Flanschprofilen, raumsparende Bauweise, schallabsorbierende Innenauskleidung mit 50mm starken Mineralfaserplatten hinterlegt. Servicefreundlich durch ausschwenkbare Motor-Laufrad-Einheit. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff und verzinktem Stahl. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung. Aerodynamisch optimiert, Einströmung über Düse. Antrieb durch energiesparenden, drehzahlsteuerbaren EC-Außenläufermotor in Schutzart IP44 mit höchstem Wirkungsgrad. Wartungs- und funkstörungsfrei, kugelgelagert. Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik. Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Potentiometer oder stufenlose Drehzahlregelung mit Universal-Regelsystem EUR-EC. Anschluss über serienmäßiger Klemmenkasten (IP54) an ausgeführtem Kabel montiert. Kanalbreite: 800 mm, Kanalhöhe: 500 mm, Gewicht: 79500 g, Nennleistung: 2,42 kW, Bemessungsspannung: 400 V, Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech, Volumenstrom: 10650 m³/h, Netzfrequenz: 50 Hz, Fördermitteltemperatur: -20...60 °C, Richtung: radial, Schutzart (IP): IP44 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | SKRDEC500/80/50/...A | Ident Code: | 08179 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.088,98* | € 4.326,85* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.099,06* | € 4.347,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.573,97* | € 4.824,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4.642,29* | € 4.975,03* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4.784,95* | € 5.041,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|