Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst 0,75 x 1,80m Arbeitshöhe 13,55m 46844


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappgerüst 0,75 x 1,80m Arbeitshöhe 13,55m 46844
Artikel-Nr.:
     3518I-76232654
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46844
EAN/GTIN:
     4039665020289
Suchbegriffe:
Faltgerüst
Klappgerüst
faltgerüst

Klappgerüst 0,75 x 1,80m Arbeitshöhe 13,55m 46844

Klappgerüst mit Sicherheitsaufbau durch vorlaufendes Geländer und Dreiecksauslegern - Plattform 0,75 x 1,80 m, Arbeitshöhe max. 13,55 m, Grundeinheit klappbar und damit türengängig, Rollen 150 mm spindelbar, Aluminium Druckguss-Klauen, ausbaubar bis 13,55 m Arbeitshöhe Entspricht EN 1004
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Max. Plattformhöhe:
11,55 m
Max. Gesamthöhe:
12,8 m
Breite:
750 mm
Länge:
1800 mm
Rollbar:
ja
Mit Kippschutz:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.063,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.206,48*
€ 13.335,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.171,04*
€ 13.293,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.100,15*
€ 13.209,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.076,52*
€ 13.181,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11.063,69*
€ 13.165,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.