Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy UPS 3S 15kVA 400V 3:3 30min E3SUPS15KHB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
Artikel-Nr.:
     3518I-78353838
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     E3SUPS15KHB2
EAN/GTIN:
     0731304428206
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Easy UPS 3S 15kVA 400V 3:3 30min E3SUPS15KHB2

Hocheffiziente dreiphasige USV mit internen Batterien. Die USV bietet modernste Funktionen, herausragende Spezifikationen und robuste Elektrik für maximale Geschäftskontinuität im Datacenter oder Technikraum. Diese USV mit 15 kVA lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Das System enthält Staubfilter und speziell beschichtete Leiterplatten für anspruchsvolle Raumbedingungen.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
380..415 V
Primärfrequenz:
50..60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangsspannung:
380..415 V
Sekundärfrequenz:
50..60 Hz
Ausgangswirkleistung:
15000 W
Ausgangsscheinleistung:
15000 VA
Anzahl der Sekundärphasen:
3
SNMP:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 6.239,98*
€ 6.477,72*
Frei Haus
ab € 6.229,14*
€ 6.478,68*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.303,59*
€ 6.542,19*
40 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 6.344,05*
€ 6.583,18*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6.635,53*
€ 6.878,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.477,72*
€ 7.708,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.427,53*
€ 7.648,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.293,41*
€ 7.489,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.239,98*
€ 7.425,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.