Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einlegeleuchte M600 4000K DALI planara #72265016610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regiolux planara-PNEG/6 IP 72265016610 54 LED 4000lm 840 ET DALI, vw
Regiolux planara-PNEG/6 IP 72265016610 54 LED 4000lm 840 ET DALI, vw
Artikel-Nr.:
     3518I-78365114
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     72265016610
EAN/GTIN:
     4020863266258
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einlegeleuchte M600 4000K DALI planara #72265016610

Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels diffus strahlendem, satinierten Diffusor, Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 184,76*
€ 225,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,35*
€ 226,03*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,57*
€ 245,36*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 219,23*
€ 265,84*
€ 5,95*
ab € 219,99*
€ 265,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,79*
€ 242,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.