Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeleuchte, Diffusor satiniert PLANARA-PNEG/600_IP_54_4200_840_DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4279051
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     72265016610
EAN/GTIN:
     4020863266258
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels diffus strahlendem, satinierten Diffusor, Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Schutzklasse: I, Breite: 597 mm, Fassung: sonstige, Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: 28 W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, geeignet für Wandmontage: false, Mit Lichtsensor: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 5, Länge: 597 mm, Höhe/Tiefe: 81 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK03, Nennspannung: 230 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): sonstige, Mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ''D-Zeichen'' nach EN 60598-2-24: false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: true, geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, geeignet für Einbaumontage: false, Mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, geeignet für Aufbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°, Nennstrom: 122 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 28 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4500 lm, Lichtfarbe: weiß, Mit Luftschlitzen: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 100000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 25 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: ohne, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: true, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Leuchtenlichtausbeute: 160 lm/W, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 21,3, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 40, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 24, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 90%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%, Dimmung DALI-2: true, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, Kompatibel mit Casambi: false, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: C, geeignet für Deckenmontage: false, Einbauhöhe/-tiefe: 180 mm, Oberflächenschutz Gehäuse: sonstige, Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C): true
Weitere Informationen:
Hersteller:
REGIOLUX GmbH
Produkt Typ:
PLANARA-PNEG/600_IP_54_4200_840_DALI
Ident Code:
72265016610
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 190,94*
€ 234,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,85*
€ 235,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,13*
€ 247,03*
Lager 6808
15
Frei Haus
ab € 218,32*
€ 267,42*
€ 5,95*
ab € 219,01*
€ 267,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,42*
€ 318,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,51*
€ 307,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,37*
€ 287,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.