Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte BWM, anthr., GU10 414260142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte BWM, anthr., GU10 414260142
Wegeleuchte BWM, anthr., GU10 414260142
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-78720803
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     414260142
EAN/GTIN:
     4017807529265
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außensockelleuchte

Wegeleuchte BWM, anthr., GU10 414260142

Sie suchen eine zeitlose und minimalistisch designte Außenleuchte? Wie wäre es mit der Wandleuchte ROYA? Dank des Lichtaustritts nach oben und unten, ist sie die perfekte Wahl für eine effektvolle Beleuchtung auf der Terrasse, an der Hausfassade oder im Eingangsbereich. Die Lichtquelle sorgt nicht nur für eine natürliche und stimmungsvolle Lichtstreuung, sondern spendet ebenfalls Sicherheit bei eintretender Dunkelheit.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Bewegungsmelder:
ja
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
GU10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 57,01*
€ 73,20*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 56,92*
€ 74,11*
1
€ 4,95*
ab € 58,00*
€ 75,16*
4 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 132,44*
€ 166,67*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
426369142
ab € 104,30*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537107
ab € 103,57*
Ähnlich
TRIO Leuchten
422260142
ab € 45,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.