Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Standsockel
>
Artikel
KVS-GR.1/1005 ohne Sockel 5-pol Schienensystem SF101A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3518I-80157999
Hersteller:
ABN Braun
Herst.-Nr.:
SF101A
EAN/GTIN:
4015153179271
Suchbegriffe:
Leergehäuse
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
KVS-GR.1/1005 ohne Sockel 5-pol Schienensystem SF101A
KVS-GR,1/1005 ohne Sockel,5-Leiter-Sammelschienen-System
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
1005 mm
Breite:
780 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Verteilungs- und Sicherungsmaterial
>
Zählerplatz- und Verteilersysteme
Weitere Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
,
Verteilerschrank
,
abn braun leergehäuse
,
leergehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.510,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.679,94*
€ 1.999,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,75*
€ 1.983,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.596,08*
€ 1.899,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.552,85*
€ 1.847,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,64*
€ 1.797,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Festplatzverteilerschrank Gr.1 ortsfest 1-türig ZAF101A
Hager
ZAF101A
ab € 1.279,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen