Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilersäule 1710x838,5x277mm ZAK177A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilersäule 1710x838,5x277mm ZAK177A
Kabelverteilersäule 1710x838,5x277mm ZAK177A
Artikel-Nr.:
     3518I-80160921
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAK177A
EAN/GTIN:
     3250611070177
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Industrierost
hager baustromverteiler

Kabelverteilersäule 1710x838,5x277mm ZAK177A

Kabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 177, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu. Kabelverteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilersäule mit Sammelschienen-System zum Einbau für NH-Sicherungslastschaltleisten. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Mit Sammelschienen-System 4-polig E-Cu 30 x 6 mm.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
290 A
Werkstoff:
Komposit
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
839 mm
Höhe:
1710 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.193,86*
€ 1.288,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.214,07*
€ 1.312,77*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.218,16*
€ 1.322,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.238,03*
€ 1.332,99*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.269,14*
€ 1.369,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,13*
€ 1.573,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,29*
€ 1.560,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,56*
€ 1.513,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,63*
€ 1.482,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,16*
€ 1.449,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.