Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 610x914x150mm,elekt. KTB MH 916115 S4E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3518I-80180786
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1195530000
EAN/GTIN:
     4032248977956
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Edelstahlgehäuse
Flanschplatte

Gehäuse 610x914x150mm,elekt. KTB MH 916115 S4E3

Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
610 mm
Höhe:
914 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.732,02*
€ 1.937,30*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.787,79*
€ 1.940,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.826,86*
€ 1.968,83*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.964,27*
€ 2.115,26*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.981,81*
€ 2.143,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.940,33*
€ 2.308,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.919,89*
€ 2.284,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.853,93*
€ 2.206,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.817,93*
€ 2.163,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.787,79*
€ 2.127,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.