Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsockel Gr. 00, 900mm hoch 82909000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-81166286
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     82909000
EAN/GTIN:
     4015609439959

Kunststoffsockel Gr. 00, 900mm hoch 82909000

WALTHER Kunststoffsockel
Gr. 00
Höhe 900mm
aus Polyester
Farbe: RAL- Nummer 7032
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
485 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
330 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Breite:
485 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 297,35*
€ 355,49*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 296,59*
€ 356,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 304,70*
€ 365,88*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 330,01*
€ 402,72*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,49*
€ 423,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,26*
€ 415,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,42*
€ 394,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,08*
€ 376,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.