Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikschrank SF 1200x800x800mm NSYSF12880E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikschrank SF 1200x800x800mm NSYSF12880E
Elektronikschrank SF 1200x800x800mm NSYSF12880E
Artikel-Nr.:
     3518I-81552700
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF12880E
EAN/GTIN:
     3606485127354
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Schaltschrank
Standschrank

Elektronikschrank SF 1200x800x800mm NSYSF12880E

Spacial SF Elektronik-Stahlgehäuse mit Sichttür und Volltür an der Rückseite. 1200 x 800 x 800 x 800 mm. Montiert. Ohne Montageplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelbartschliessung. Verzinkter Stahl für Rahmen und Stützen. Schutzart IP 55, IK08, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Standverteiler, standschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.541,07*
€ 1.688,24*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.548,51*
€ 1.689,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.572,08*
€ 1.714,42*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,24*
€ 2.009,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,45*
€ 1.993,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.613,47*
€ 1.920,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.577,64*
€ 1.877,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.541,07*
€ 1.833,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.