Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank RAL 7035 600x600x250 NSYS3D6625


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandschrank RAL 7035 600x600x250 NSYS3D6625
Wandschrank RAL 7035 600x600x250 NSYS3D6625
Artikel-Nr.:
     3518I-81559136
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3D6625
EAN/GTIN:
     3606480159213
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte

Wandschrank RAL 7035 600x600x250 NSYS3D6625

Spacial S3D Wandgehäuse aus Stahl mit Volltür. Einteiliger Körper, ohne Montageplatte. 3-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 3 mm Doppelbartschliessung. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 66, IK10, Farbe RAL 7035. 1 Kabelverschraubungsplatte im Lieferumfang enthalten, Standard.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 116,45*
€ 139,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,58*
€ 139,92*
Frei Haus
ab € 120,67*
€ 143,92*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,84*
€ 168,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,41*
€ 170,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.