Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-81559243 Herst.-Nr.: NSYSF18640P EAN/GTIN: 3606485117485 |
| |
|
| | |
| Anreihschrank 1800x600x400 m.Mpl. NSYSF18640P Wand-/Anreihschrank Spacial SF mit Montageplatte. 1800 x 600 x 400mm. Einzigartiges Rahmenprofil basiert auf dem Einsatz eines hochfesten, ausgewählten Profils mit 18 aufeinanderfolgenden Abkantungen, wodurch eine sehr hohe Stabilität bis zu 1.000 gewährleistet wird. Aufbau: Rahmen oben und unten und 4 Senkrechtträger aus verzinktem Stahl mit 1,5 mm Dicke. Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 400 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Freistehend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 524,41* | € 618,15* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 523,55* | € 618,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 574,77* | € 678,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 587,30* | € 688,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 619,05* | € 747,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|