Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihschrank 1800x600x400mm mit Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6022874
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF18640P
EAN/GTIN:
     3606485117485
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Leergehäuse
Wand-/Anreihschrank Spacial SF mit Montageplatte. 1800 x 600 x 400mm. Einzigartiges Rahmenprofil basiert auf dem Einsatz eines hochfesten, ausgewählten Profils mit 18 aufeinanderfolgenden Abkantungen, wodurch eine sehr hohe Stabilität bis zu 1.000 gewährleistet wird. Aufbau: Rahmen oben und unten und 4 Senkrechtträger aus verzinktem Stahl mit 1,5 mm Dicke. Tür: Stahlblech mit 1,8 mm Dicke. Beschichtung: Epoxy-Polyester, strukturierte Oberfläche, Farbton RAL 7035 (grau). Farbe: grau, Breite: 600 mm, Höhe: 1800 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: true, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 1000 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 60 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSF18640P
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 523,37*
€ 612,18*
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 524,95*
€ 612,76*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 578,70*
€ 673,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 587,28*
€ 683,64*
Frei Haus
ab € 589,82*
€ 710,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,76*
€ 729,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,75*
€ 725,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,10*
€ 685,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,97*
€ 665,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,95*
€ 624,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.