Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal 105x260mm,gr BSK 121026


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Brandschutzkanal 105x260mm,gr BSK 121026
Brandschutzkanal 105x260mm,gr BSK 121026
Artikel-Nr.:
     3518I-85973899
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215234
EAN/GTIN:
     4012196887590
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Brandschutzkanal 105x260mm,gr BSK 121026

Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
185 mm
Außenbreite:
380 mm
Innenhöhe:
105 mm
Innenbreite:
260 mm
Länge:
1000 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glasfaser-Leichtbeton
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 265,64*
€ 318,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,36*
€ 318,85*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 272,23*
€ 326,57*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 318,25*
€ 378,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 317,31*
€ 377,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 297,63*
€ 354,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 289,80*
€ 344,86
pro Meter
ab 500 Meter
€ 265,64*
€ 316,11
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.