Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I120 1000mm Innenhöhe 105x260mm grau BSK121026


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2282365
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215234
EAN/GTIN:
     4012196887590
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken. Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen. Farbe: grau, Länge: 1000 mm, Isoliermaterial: Glasfaser-Leichtbeton, Deckelbefestigung: verschrauben, Anzahl der flammbeständigen Seiten: 3, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 90, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 120, Trennwände möglich: true, Ummantelung: ohne Außen Maße (mm): 185x380 Innen Maße (mm): 105x260
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
BSK121026
Ident Code:
7215234
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, brandschutzkanal e90, obo brandschutzkanal, brandschutzkanal, Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 265,64*
€ 318,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,36*
€ 318,85*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 272,23*
€ 326,57*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 326,57*
€ 388,62
pro Meter
ab 2 Meter
€ 325,56*
€ 387,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 305,21*
€ 363,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 297,13*
€ 353,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 272,23*
€ 323,95
pro Meter
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.