Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 3000K 13680163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-86154969
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13680163
EAN/GTIN:
     4251433939627
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 3000K 13680163

LED-Anbau-Flächenleuchte, schaltbar, struktursilber, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 5.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 493,89*
€ 581,63*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 501,17*
€ 588,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 555,40*
€ 646,58*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 561,59*
€ 653,43*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,49*
€ 700,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,03*
€ 691,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,04*
€ 661,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,22*
€ 627,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,17*
€ 596,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681163
ab € 633,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681173
ab € 631,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681183
ab € 632,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681164
ab € 635,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681174
ab € 635,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681184
ab € 634,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600163
ab € 499,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600173
ab € 500,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600183
ab € 502,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600164
ab € 498,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600174
ab € 499,78*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600184
ab € 501,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.