| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518I-86367837 Herst.-Nr.: 93084 EAN/GTIN: 4007529930845 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Leuchte PL1-600LEDAG-DALI-TW LED-Panelleuchte in sehr flacher Bauweise, Zum Einbau in abgehängte Deckensysteme Modul 600, Einstellbare Lichtfarbe von 2700 K bis 6500 K, DALI-Treiber Typ 8 zur Farbsteuerung, Gute Entblendung durch Mikroprismatik UGR< 19, Sehr gleichmäßige Ausleuchtung der prismatischen Abdeckung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 200..240 V | Lichtaustritt: | direkt | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | II | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -20..40 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |