Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaurahmen PE-AR 600/625 vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaurahmen PE-AR 600/625 vw
Anbaurahmen PE-AR 600/625 vw
Artikel-Nr.:
     3518I-88365198
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60150005100
EAN/GTIN:
     4020863349388

Anbaurahmen PE-AR 600/625 vw

Montage-Zubehör Universeller Anbaurahmen für panella 600 und 625. Decken Anbau Rahmen 600er und 625er Universeller Anbaurahmen für panella, agila 600 und 625.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
627 mm
Breite:
627 mm
Höhe:
47 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 55,59*
€ 71,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,68*
€ 71,64*
€ 5,95*
ab € 61,01*
€ 77,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,82*
€ 78,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,94*
€ 83,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.