| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-88970393 Herst.-Nr.: 1013785 EAN/GTIN: 4047084118142 |
| |
|
| | |
| Sonderreflektor PL560F Reflektoren, Sonderreflektoren, PL560F, Beschreibung: Reflektor 665 mm x 665 mm x 12,5 mm (7x7 PL80A = 589 mm x 589 mm), Material: Aluplatte (AlMG3) mit Reflektoren, mit Polarisationseffekt, Abmessungen: 7 mm, Umgebungstemperatur Betrieb: 25 °C ... +65 °C Weitere Informationen: | | Höhe: | 7 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.259,88* | € 1.344,54* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.257,77* | € 1.345,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.272,28* | € 1.362,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|