Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 0 160A 3NB1025-1KK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 0 160A 3NB1025-1KK10
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 0 160A 3NB1025-1KK10
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-90369661
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NB10251KK10
EAN/GTIN:
     4047624182220
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 0 160A 3NB1025-1KK10

SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 0 160A aR 600V dc/800V VSI 750V dc UL @MBC 4xIn Messerkontakte
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung DC:
600 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
35 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
3
€ 65,00*
ab € 77,43334*
€ 97,42334*
13 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 76,46*
€ 97,64*
1
Frei Haus
ab € 77,36*
€ 98,92*
7 Tage
100
3
Frei Haus
ab € 153,60*
€ 188,64*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 97,42334*
€ 115,93377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,59334*
€ 111,37607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,30334*
€ 108,65097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,43334*
€ 92,14567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 292,27002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.