| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-90953897 Herst.-Nr.: ULRU 100.600 EAN/GTIN: 4013339960071 |
| |
|
| | |
| GFK-Reduzierung ULRU 100.600 GFK-Reduzierung, pultrudiert, mit gelochten Verbindungslaschen, zur Reduzierung und Erweiterung von durchlaufenden Kabelleitern, das Maß B entspricht der Reduzierung/Erweiterung, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist auf Folgendes zu achten: - Bei der Verbindung der Reduzierung ist eine Montagedistanz von ca. Weitere Informationen: | | Ausführung des Seitenholms: | Profil (offen) | Breite (großes Maß): | 600 mm | Bauform: | Reduzierung symmetrisch | Höhe des Seitenholms: | 100 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | GFK | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 72,02* | € 92,10* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,11* | € 92,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,69* | € 99,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|