Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse EMC2leer,IP55,Kl.II EMC2-H46/55-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse EMC2leer,IP55,Kl.II EMC2-H46/55-W
Artikel-Nr.:
     3518I-91785957
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     501307
EAN/GTIN:
     9010653042181
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Standschrank

Wandgehäuse EMC2leer,IP55,Kl.II EMC2-H46/55-W

EMC2-H46/55-W_Wandgehäuse EMC2 leer, IP55, Schutzklasse II, HxBxT=950x1050x270mm, weiß
Weitere Informationen:
Breite:
1050 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
270 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Standverteiler, standschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 592,24*
€ 691,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 591,71*
€ 692,16*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,62*
€ 823,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,77*
€ 812,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,46*
€ 784,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,79*
€ 757,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,24*
€ 704,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.