ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X0,5 1123000
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X0,5
Steuerleitung
2X0.5
U
0/U: 300/500 V
HFFR
Aderidentifizierung: Nummern
UL recognized
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Vorübergehend im Außenbereich einsetzbar, unter Beachtung des Temperaturbereichs
HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Nutzen: VDE-geprüftes Brandverhalten
Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
DNV-Zulassung für maritimen Einsatz