Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2x0,5 1123000/TR Steuerleitung halogenfrei
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0383984
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
1123000
EAN/GTIN:
4044773759587
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x0,5mm²
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X0,5, Steuerleitung, 2X0.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Vorübergehend im Außenbereich einsetzbar, unter Beachtung des Temperaturbereichs,HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen, Nutzen: VDE-geprüftes Brandverhalten,Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall,DNV-Zulassung für maritimen Einsatz
... >
Leitungen
>
Halogenfreie Kabel und Leitungen
>
Steuerleitung halogenfrei
Weitere Suchbegriffe:
schaltleitung
,
schaltleitung 2 adrig
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 0,45*
€ 0,78*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,4565*
€ 0,7865*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,8749*
€ 1,1514*
Lager 52L5J
3 Tage
40
1
€ 6,95*
ab € 0,73*
€ 1,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,7865*
€ 0,93594
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,6465*
€ 0,76934
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,6165*
€ 0,73364
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5665*
€ 0,67414
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5365*
€ 0,63844
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4565*
€ 0,54324
pro Meter
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp 1123112 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp Kabel
1123112
ab € 2,38*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX 1123074 Signalkabel
Lapp Kabel
1123074
ab € 1,55*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX 1123109 Signalkabel Grau
Lapp Kabel
1123109
ab € 1,31*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel
Lapp Kabel
1123106
ab € 0,78*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel
Lapp Kabel
1123033
ab € 0,61*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel
Lapp Kabel
1123047
ab € 2,21*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel
Lapp Kabel
1123144
ab € 2,44*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel
Lapp Kabel
1123080
ab € 2,59*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel
Lapp Kabel
1123051
ab € 5,53*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel
Lapp Kabel
1123120
ab € 3,47*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel
Lapp Kabel
1123021
ab € 5,26*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel
Lapp Kabel
1123116
ab € 2,73*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H Signalkabel 500 m Grau
Lapp Kabel
1123035/500
ab € 0,9097*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H Signalkabel 500 m Grau, Silber
Lapp Kabel
1123032/500
ab € 0,49*
Ähnlich
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130H Signalkabel 500 m Grau
Lapp Kabel
1123107
ab € 1,02*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen