Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC Li2YCY PiMF 10x2x0,5 0034065/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC Li2YCY PiMF 10x2x0,5 0034065/300
Artikel-Nr.:
     3518I-92184825
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034065/300
EAN/GTIN:
     4044774741925
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC Li2YCY PiMF 10x2x0,5 0034065/300

Bei erhöhten Anforderungen an die Nah-Nebensprechdämpfung sowie bei hohen elektrischen Störbeeinflussungen der Leitungskreise, Für die Übertragung bei unterschiedlichem Signalniveau der Leitungskreise und bei schwachen, sensiblen Signalen, Vielseitig einsetzbar für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw., Für Meßwertübertragung bzw.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
10
Anzahl der Verseilelemente:
10
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.060,222*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 10,20074* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.227,001*
€ 3.840,13119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.199,74*
€ 3.807,6906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.121,662*
€ 3.714,77778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.084,561*
€ 3.670,62759
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.060,222*
€ 3.641,66418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.