| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-96156608 Herst.-Nr.: 0093.0887 EAN/GTIN: 4012799938873 |
| |
|
| | |
| Dachsockel fuer Flachdach Nennweite 180 SO 18 Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit nicht brennbarer Schall- und Wärmedämmung.Artikel: SO 18, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8,55 kg, Gewicht mit Verpackung: 11,52 kg, Geeignet für Nennweite: 180 mm, Breite: 820 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 820 mm, Breite mit Verpackung: 860 mm, Höhe mit Verpackung: 350 mm, Tiefe mit Verpackung: 880 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 336,08* | € 391,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 347,65* | € 413,71* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 380,53* | € 441,75* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 380,86* | € 443,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 403,53* | € 465,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|