Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelschalldämpfer Nennweite 400-450 SDI 40-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelschalldämpfer Nennweite 400-450 SDI 40-45
Sockelschalldämpfer Nennweite 400-450 SDI 40-45
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-96169767
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0033
EAN/GTIN:
     4012799730330
Suchbegriffe:
Lüftungs Schalldämpfer
Lüftungsschalldämpfer
lüftungs schalldämpfer

Sockelschalldämpfer Nennweite 400-450 SDI 40-45

Schalldämpfer für saugseitige Geräuschreduzierung von Dachventilatoren. Mit Schalldämmkulissen aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten.Artikel: SDI 40-45, Material: Stahlblech, galvanisiert, Farbe: silber, Gewicht: 42 kg, Gewicht mit Verpackung: 42 kg, Nennweite in mm: 400-450, Breite: 640 mm, Höhe: 750 mm, Tiefe: 640 mm, Breite mit Verpackung: 640 mm, Höhe mit Verpackung: 750 mm, Tiefe mit Verpackung: 640 mm, Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: 3 dB, Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: 4 dB, Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 8 dB, Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: 9 dB, Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: 18 dB, Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: 15 dB, Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: 10 dB, Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: 6 dB
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl, sendzimirverzinkt
Nennbreite Kanal:
540 mm
Nennhöhe Kanal:
540 mm
Länge:
850 mm
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Kulissendicke:
50 mm
Dämpfung 63 Hz:
3 dB
Dämpfung 125 Hz:
4 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 599,81*
€ 712,42*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 597,75*
€ 713,00*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 610,87*
€ 730,25*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,42*
€ 847,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,12*
€ 842,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,46*
€ 780,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,71*
€ 743,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,81*
€ 713,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.