Schalldämpfer für saugseitige Geräuschreduzierung von Dachventilatoren. Mit Schalldämmkulissen aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten.Artikel: SDI 40-45, Einbauort: Dach, Material: Stahlblech, galvanisiert, Farbe: silber, Gewicht: 42 kg, Gewicht mit Verpackung: 42 kg, Breite: 640 mm, Höhe: 750 mm, Tiefe: 640 mm, Breite mit Verpackung: 640 mm, Höhe mit Verpackung: 750 mm, Tiefe mit Verpackung: 640 mm, Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: 3 dB, Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: 4 dB, Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 8 dB, Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: 9 dB, Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: 18 dB, Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: 15 dB, Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: 10 dB, Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: 6 dB Anschluss 1: sonstige, Anschluss 2: sonstige, Länge: 850 mm, Werkstoff: Stahl, sendzimirverzinkt, Nennbreite Kanal: 540 mm, Nennhöhe Kanal: 540 mm, Dämpfung 125 Hz: 4 dB, Dämpfung 250 Hz: 8 dB, Dämpfung 500 Hz: 9 dB, Dämpfung 1000 Hz: 18 dB, Dämpfung 2000 Hz: 15 dB, Dämpfung 4000 Hz: 10 dB, Kulissendicke: 50 mm, Verarbeitung Kulissen: sonstige, mit Randkulissen: true, Dämpfung 63 Hz: 3 dB, Dämpfung 8000 Hz: 6 dB Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | SDI-40-45 | Ident Code: | 0073.0033 |
|