Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Arb.-Höhe 4,10m 50500-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst Arb.-Höhe 4,10m 50500-1
Artikel-Nr.:
     3518I-96267154
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     50500-1
EAN/GTIN:
     4039665016732
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Fahrgerüst Arb.-Höhe 4,10m 50500-1

Fahrgerüst in stabiler Handwerkerqualität - Plattformgröße 0,75 x 2,20 m, Arbeitshöhe max. 4,10 m, Rollen 150 mm nicht spindelbar, solide 48 mm Rohrdurchmesser, Aluminium Druckguss Strebenklauen, ohne Fahrbalken, Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200 kg/m²), ausbaubar bis 8,25 m Arbeitshöhe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Max. Plattformhöhe:
2,4 m
Max. Gesamthöhe:
3,4 m
Breite:
750 mm
Länge:
2200 mm
Rollbar:
ja
Mit Kippschutz:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.606,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.799,01*
€ 2.140,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.774,49*
€ 2.111,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.693,13*
€ 2.014,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.646,99*
€ 1.959,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,27*
€ 1.911,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
50510
ab € 1.436,29*
Zubehör
Iller Leiter
50520
ab € 999,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.