| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-97561599 Herst.-Nr.: F3SG-4SRA1280-25 EAN/GTIN: 4549734516037 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtgitter Typ 4 Advanced Ver. F3SG-4SRA1280-25 Sicherheitslichtgitter, F3SG-SRA Advanced-Version, Typ 4, 25 mm Auflösung, Reichweite 0,3 bis 20 m, Schutzfeldhöhe 1280 mm, PNP/NPN Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 2 | Ausblendung möglich: | ja | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: | PNP/NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 32 mm | Höhe des Sensors: | 38 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.254,36* | € 2.409,66* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.261,84* | € 2.410,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|