Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Flächenleuchte 4000K 13690164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-97566297
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13690164
EAN/GTIN:
     4251433940791
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Anbau-Flächenleuchte 4000K 13690164

LED-Anbau-Flächenleuchte, DALI dimmbar, struktursilber, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 5.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 557,54*
€ 650,76*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 567,43*
€ 658,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 573,11*
€ 665,18*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 633,73*
€ 729,29*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,25*
€ 783,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,84*
€ 767,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,12*
€ 742,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,14*
€ 718,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,43*
€ 675,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681163
ab € 633,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681173
ab € 634,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681183
ab € 634,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681164
ab € 633,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681174
ab € 632,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681184
ab € 632,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600163
ab € 502,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600173
ab € 502,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600183
ab € 500,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600164
ab € 500,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600174
ab € 498,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600184
ab € 500,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.