Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turmventilator 3Stufen FZ10-17JR sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turmventilator 3Stufen FZ10-17JR sw
Turmventilator 3Stufen FZ10-17JR sw
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-18050298
Hersteller:
     Midea
Herst.-Nr.:
     10000676
EAN/GTIN:
     4048164103201
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator

Turmventilator 3Stufen FZ10-17JR sw

Turmventilator, Durchmesser 91 cm, 35 Flügel, LED Display, Timerfunktion, max. Drehzahl 1200 U/min, Gehäuse: Kunststoff/Metall, Schallleistungspegel 62 dB(A)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
0,045 kW
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.