| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518K-19168837 Herst.-Nr.: 0010015117 EAN/GTIN: 4024074681671 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Multifunktionsspeicher allSTOR exclusiv VPS 2000/3-7 Multifunktionsspeicher allSTOR exclusiv VPS 2000/3-7 Produktvorteile: Kompakter Puffer-Schichtladespeicher für die Kombination verschiedener Energiequellen wie Solar, Wärmepumpe, Holz, Öl, Gas, BHKW, Hygienische Trinkwasserbereitung durch anflanschbare Trinkwasserstation, Zusätzliche anflanschbare Solarladestation für solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung, Einfache Einbringung, Wärmedämmung ist nicht vormontiert, Geteilte Wärmedämmung (Bis 1000 l 2- teilig, 1500 l & 2000 l 3- teilig) Ausstattung: Puffer-Schichtlade-Speicher aus Stahl, Prallbleche und Leitwerke für optimale Einschichtung, Hocheffiziente Wärmedämmung (200 mm), Trinkwasserstation (Zubehör) und Solarstation (Zubehör) können direkt am Speicher angeflanscht werden, Zirkulationspumpe als Zubehör, 8 Fühlerhülsen, 15 Be- und Entladeanschlüsse für einzelne Speicherzonen, 1 Muffe für Entlüftung VAILLANT allSTOR VPS 2000/3-7 Multifunktionsspeicher Speicherinhalt 1917 l zul. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für Zentralheizung: | ja | Geeignet für Wärmepumpe: | ja | Montageart: | Standmodell | Material Fass: | Stahl | Oberflächenschutz Innenseite: | unbehandelt | Oberflächenschutz Außenseite: | sonstige | Material Mantel: | Kunststoff | Mit Isolierung: | ja | Werkstoff der Isolation: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3518 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.893,52* | € 4.150,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3.882,32* | € 4.151,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 45,00* | ab € 4.311,90* | € 4.570,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | ![](/p.gif) | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|