Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsspeicher allSTOR exclusiv VPS 2000/3-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7163339
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     EXCLUSIVVPS2000/3-7
EAN/GTIN:
     4024074681671
Suchbegriffe:
Wasservorwärmer
Multifunktionsspeicher allSTOR exclusiv VPS 2000/3-7 Produktvorteile: Kompakter Puffer-Schichtladespeicher für die Kombination verschiedener Energiequellen wie Solar, Wärmepumpe, Holz, Öl, Gas, BHKW, Hygienische Trinkwasserbereitung durch anflanschbare Trinkwasserstation, Zusätzliche anflanschbare Solarladestation für solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung, Einfache Einbringung, Wärmedämmung ist nicht vormontiert, Geteilte Wärmedämmung (Bis 1000 l 2- teilig, 1500 l & 2000 l 3- teilig) Ausstattung: Puffer-Schichtlade-Speicher aus Stahl, Prallbleche und Leitwerke für optimale Einschichtung, Hocheffiziente Wärmedämmung (200 mm), Trinkwasserstation (Zubehör) und Solarstation (Zubehör) können direkt am Speicher angeflanscht werden, Zirkulationspumpe als Zubehör, 8 Fühlerhülsen, 15 Be- und Entladeanschlüsse für einzelne Speicherzonen, 1 Muffe für Entlüftung VAILLANT allSTOR VPS 2000/3-7 Multifunktionsspeicher Speicherinhalt 1917 l zul. Betriebsüberdruck 3,0 bar Heizwassertemperatur max. 95 Grd.C Vor-/Rücklaufanschluss R 2 1/2" Anschlüsse, Solarstation G 1, Trinkwassserstation G 1 Höhe, mit Wärmedämmung 2485 mm, ohne Wärmedämmung 2313 mm Durchmesser, mit Wärmedämmung 1500 mm, ohne Wärmedämmung 1100 mm Kippmaß 2394 mm Gewicht, befüllt 2117 kg Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs- Energieeffizienzklasse B (Spektrum A+ bis F) Montageart: Standmodell, Höhe: 2394 mm, Anschluss 1: Außengewinde, Anschluss 2: Außengewinde, Durchmesser: 1500 mm, Inhalt: 1917 l, Max. Temperatur: 95 °C, Werkstoff der Isolation: sonstige, Durchmesser ohne Isolierung: 1100 mm, Oberflächenschutz Außenseite: sonstige, Geeignet für Zentralheizung: true, Geeignet für Wärmepumpe: true, mit Anschluss Temperaturfühler: true, Anzahl der Anschlüsse Temperaturfühler: 8, Anschlussmaß Temperaturfühler: sonstige, Material Mantel: Kunststoff, Max. Arbeitsdruck: 3 bar, mit Isolierung: true, Material Fass: Stahl, mit Tauchrohr: false, Oberflächenschutz Innenseite: unbehandelt, mit elektrischem Heizstab: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
EXCLUSIVVPS2000/3-7
Ident Code:
0010015117
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.879,68*
€ 4.113,91*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.895,82*
€ 4.114,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 4.304,02*
€ 4.532,70*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.114,84*
€ 4.896,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.069,76*
€ 4.843,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.949,19*
€ 4.699,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.895,90*
€ 4.636,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.895,82*
€ 4.636,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.