Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler GSP 544 100 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspüler GSP 544 100 E
Geschirrspüler GSP 544 100 E
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-19566395
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GSP544100E
EAN/GTIN:
     5906006941628
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
Einbau-Geschirrspüler

Geschirrspüler GSP 544 100 E

Stand-Geschirrspüler, unterbaufähig, silber, 14 Maßgedecke, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch-Startzeitvorwahl, 3/6/9 h, 6 Programme, 4 Spültemperaturen, Halbbeladung, Klarspüler-, Salzmangelanzeige, Flex Besteckschublade, Besteckkorb, Aqua Spray mit 3 Sprüharmen, verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Innenbehälter: Edelstahl
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
D
Bauform:
Standgerät
Grundfarbe der Blende:
Silber
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Anschlusswert:
1930 W
Spannung:
230 V
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Tiefe:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 343,58*
€ 415,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 345,40*
€ 416,26*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,66*
€ 494,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,36*
€ 493,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,52*
€ 476,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,24*
€ 456,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,58*
€ 408,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.