Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi RetroDesign RKG 8922 matt-sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühl/Gefrierkombi RetroDesign RKG 8922 matt-sw
Kühl/Gefrierkombi RetroDesign RKG 8922 matt-sw
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-19654387
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     RKG8922
EAN/GTIN:
     4008146030352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination

Kühl/Gefrierkombi RetroDesign RKG 8922 matt-sw

Ansprechende Optik im stilechten Retro-Design, hochwertiges Design durch verchromte Metall-Türgriffe, Glasrahmen, Ablageschalen und Türabdeckungen, moderne LED-Innenbeleuchtung für angenehm helles Licht und eine perfekte Übersicht, Temperaturregler an der Lampe integriert, 4x höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 3x Türfächer, 3x Gefrierfach, verstellbare Füße
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Bruttofassungsvermögen gesamt:
255 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,07*
€ 645,29*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 574,26*
€ 664,03*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,03*
€ 790,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,89*
€ 776,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,62*
€ 731,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,94*
€ 704,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,26*
€ 683,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.