Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät IQ300 KS36VVIEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühlgerät IQ300 KS36VVIEP
Kühlgerät IQ300 KS36VVIEP
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-19665033
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KS36VVIEP
EAN/GTIN:
     4242003871065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank siemens
haushalts- kühlschrank

Kühlgerät IQ300 KS36VVIEP

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 346 l Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l Energieverbrauch / Jahr: 116 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: nein Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220..240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Bruttofassungsvermögen gesamt:
348 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: haushaltskühlschrank 346 l
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,72*
€ 709,36*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 698,80*
€ 792,94*
€ 53,00*
ab € 699,16*
€ 797,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 729,19*
€ 822,76*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,94*
€ 943,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,80*
€ 932,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,42*
€ 900,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,77*
€ 874,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,80*
€ 831,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.