Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-19665179 Herst.-Nr.: KSV36VLEP EAN/GTIN: 4242005202195 |
| | |
|
| | |
| Kühlgerät Serie4 KSV36VLEP Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 116 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Nutzinhalt gesamt: 346 l Design Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super-Taste: SuperKühlen Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Abtau-Automatik 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 5 Türabsteller Frischhaltesystem 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | Edelstahl | Dekorfähig: | nicht möglich | Spannung: | 220..240 V | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Anzahl der Verdichter: | 1 | Bruttofassungsvermögen gesamt: | 348 l | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 601,44* | € 688,14* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 666,37* | € 759,99* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 682,75* | € 774,70* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 686,18* | € 781,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 714,07* | € 807,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|