Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi 49,5cm,165L,N/ST KG 320.2 rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühl/Gefrierkombi 49,5cm,165L,N/ST KG 320.2 rt
Kühl/Gefrierkombi 49,5cm,165L,N/ST KG 320.2 rt
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-19665359
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     732025
EAN/GTIN:
     4004470320251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination

Kühl/Gefrierkombi 49,5cm,165L,N/ST KG 320.2 rt

Kühlteil: LED Innenraumbeleuchtung, stufenlose Temperaturregelung, Temperaturbereich: 0 °C bis +8 °C,Abtauautomatik, transparente Gemüseschale, 3 Glasablagen, davon 2x höhenverstellbar, 2 Türablagen, Eiablage, Gefrierteil: Temperaturbereich: bis -18 °C, manuelle Abtauung, 3 Gefrierschubladen, Eiswürfelschale, justierbare Standfüße, Energieverbrauch/24 h: 0,483 kWh
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
rot
Grundfarbe der Tür:
rot
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 223,15*
€ 263,60*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 232,25*
€ 275,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 235,74*
€ 277,82*
55 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,34*
€ 323,65*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,14*
€ 327,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,71*
€ 324,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,11*
€ 313,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,69*
€ 305,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.