Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi Serie4 KGN56XIDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühl/Gefrierkombi Serie4 KGN56XIDR
Kühl/Gefrierkombi Serie4 KGN56XIDR
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-19667500
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN56XIDR
EAN/GTIN:
     4242005308286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination

Kühl/Gefrierkombi Serie4 KGN56XIDR

NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 508 l Nutzinhalt Kühlfächer: 400 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 108 l Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg Energieverbrauch / Jahr: 210 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Lagerzeit bei Störung : 22 h Design Vertikaler Stangengriff DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: SuperKühlen Optischer und akustischer Türalarm Energie-Sparschaltung Kühlteil Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar 4 Türabsteller Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt Frischhaltesystem None, VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch Gefrierteil 2 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 193.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
100 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.229,02*
€ 1.367,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.232,12*
€ 1.368,14*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,15*
€ 1.626,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,68*
€ 1.615,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.303,27*
€ 1.550,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,36*
€ 1.509,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.229,02*
€ 1.462,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.