Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-19667537 Herst.-Nr.: 773400 EAN/GTIN: 4004470773408 |
| | |
|
| | |
| Gefriergerät weiß GS 7340 ws Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | E | Ausführung: | Gefrierschrank | Bauform: | Standgerät | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Grundfarbe der Tür: | weiß | Dekorfähig: | nicht möglich | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 190 kWh | Nutzinhalt: | 168 l | Geräuschemission: | 40 dB(A) re 1 pW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | 4 | | € 65,00* | ab € 258,175* | € 304,585* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 45,00* | ab € 259,86* | € 305,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.218,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|