| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-19992751 Herst.-Nr.: 20011296 EAN/GTIN: 3838782686139 |
| | |
|
| | |
| EB-Kühl/Gefrierkombi NoFrost NRKI418EP1 NoFrost DualAdvance Technologie - Optimale Luftzirkulation: Die innovative NoFrost DualAdvance Technologie lässt kalte Luft rund um die Lagerbereiche fließen, reduziert den Feuchtigkeitsgehalt der Luft im Gefrierraum und verhindert die Eisbildung auf dem Gefriergut und an den Innenflächen des Gerätes. Die gefrorenen Teile frieren nicht zusammen und Sie haben einen besseren Überblick über den Inhalt des Gefrierteils. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | E | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nettofassungsvermögen gesamt: | 246 l | Anschlusswert: | 130 W | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Ausführung: | 2-türig | Lage des Gefrierteils: | unten | Bauart: | vollintegrierbar | Bauform: | Einbaugerät | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Kühlschrank, Unterbaukühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gorenje gefrierkombination, gefrierkombination |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 378,35* | € 436,79* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 387,21* | € 447,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 405,02* | € 468,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|