| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-19993705 Herst.-Nr.: EGSP566101E EAN/GTIN: 5906006941529 |
| |
|
| | |
| EB-Geschirrspüler EGSP 566 101 E Einbau-Geschirrspüler, Edelstahlblende, 14 Maßgedecke, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch, LED Display Weiß, Startzeitvorwahl, 1-24 h, 7 Programme, mit Automatikprogramm, 6 Spültemperaturen, Extra trocknen, OpenDry - Türöffnung nach Programmende, Zonenspülen, -Klarspüler-, Salzmangelanzeige, SmartTray, 1/2 Besteckschublade und Besteckkorb, verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Innenbehälter: Edelstahl Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU): | C | Bauform: | Einbaugerät | Bauart: | integrierbar | Grundfarbe der Blende: | Edelstahl | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Anschlusswert: | 1930 W | Spannung: | 230 V | Breite: | 598 mm | Höhe mit Arbeitsplatte: | 815 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, amica geschirrspüler, einbau-geschirrspüler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 344,17* | € 427,08* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 348,57* | € 429,26* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 380,57* | € 466,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|